fht24exn パナソニックのおすすめ人気ランキング

2026/01/06更新
72件の「fht24exn パナソニック」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「FDL27 LED」、「電球 13w」、「FHT24EXN」などの商品も取り扱っております。
ブリッジ技術でスリムなガラス管を結合させた3波長形コンパクト蛍光灯 3波長形蛍光灯とは一般的な蛍光灯よりも色の三原色(青・緑・赤)の3波長域が強調された光を発します これら3波長は人の目が最も認識しやすい波長なので、従来の蛍光ランプに比べ明るく、色がくっきりときれいに見えるという特徴を持ちます
用途明かり/天井照明/照明器具/電灯/電球/ライト/ランプ/リビング/キッチン/オフィス/店舗/家庭用 質量(g) 60 平均演色評価数(Ra) 80 平均寿命(時間) 10000 電球の種類 蛍光灯
1個ほか
2,198 税込2,418
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

FDLコンパクト蛍光灯をLEDへ。 既存器具はそのままでOK!電源内蔵だから、簡単な工事で取り付けられます。 従来の蛍光灯に比べて、60%以上節電ができて省エネです。 先端まで光るこだわりの設計で、十分な明るさを確保しました。
用途コンパクト形蛍光灯FDL27の置き換え。 商業施設、ホテル、ホールのダウンライトに。 電球の種類 コンパクト蛍光灯形LED 口金 GX10Q 形状 ダブル 管径(Φmm) 48 使用温度(℃) -25~+50 入力電圧(V) AC100-242(50/60Hz) 定格寿命(時間) 40000(光束維持率70%時) 平均演色評価数(Ra) 80以上 力率 AC100V:95以上、AC200V:90以上 配光角度(°) 360(ピーク照度50%基準) RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
6,398 税込7,038
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

定格寿命(時間) 20000 平均演色評価数(Ra) 80 直径(mm) 12 電球の種類 蛍光ランプ
1箱(10個)
9,490 税込10,439
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

6本柱タイプのコンパクト形蛍光灯 定格寿命20000時間で長寿命タイプ
用途明かり/天井照明/照明器具/電灯/電球/ライト/ランプ/リビング/キッチン/オフィス/店舗/家庭用 平均寿命(時間) 20000 電球の種類 蛍光灯
1個
999 税込1,099
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

YAZAWA(ヤザワコーポレーション)コンパクト形蛍光灯 32形
蛍光灯6本柱タイプのコンパクト蛍光ランプ。
用途店舗やホテル、オフィスなどのダウンライトにおすすめ 種別 32形 材質 ソフトガラス、ステアタイト、銅合金 消費電力(W) 32 口金 GX24q-3 本体質量(g) 約68 全光束(Lm) 2400 定格寿命(時間) 10000 Ra 80 ガラス色 ホワイト RoHS指令(10物質対応) 対応 本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 約49×142×45 電球の種類 コンパクト蛍光灯 調光の可否 なし
1個
2,498 税込2,748
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

口金 GX24q-3 電球の種類 蛍光灯 光色 ナチュラル色 消費電力(W) 24
1本
2,798 税込3,078
当日出荷

低ノイズLED照明 CISPR 15準拠。電磁波妨害対策でノイズがテレビやラジオなどの電子機器に影響を及ぼさない。 既設の蛍光灯器具にLED用に配線変更工事をすることで利用できるため「施工費削減・短工期」を実現 電源内蔵型により既設の蛍光灯器具をLED用に配線変更工事することで点灯。(調光機能には対応しません) 製品保証3年間。1日20時間以上の長時間使用は半分の期間とさせていただきます。
質量(g) 110 使用温度範囲(℃) -20~+40(断熱型器具・断熱材施工器具は使用不可) 定格電力(W) 9.5 口金 GX24q 全光束(Lm) 1030 直径×長さL(Φmm×mm) 50×127 適合サイズ 代替ランプ:FHT24形 色温度(K) 5000 保証期間 3年(1日20時間以上の長時間使用の場合、保証期間は半分になります) 光源色 昼白色 適正電圧(V) AC90~242 電球の種類 LED
1個
6,998 税込7,698
7日以内出荷

1本
2,398 税込2,638
当日出荷

コンパクト設計で輝度が高く、片口金構造のため器具内配線が容易です。商業施設、ホテル等のダウンライト、街路灯、ダウンライト、スタンド、エクステリア、ホールなどの照明におススメです。
その他 密閉対応、バイパス工事必須 種別 コンパクト蛍光灯FHT 口金 GX24q 入力電圧(V) 100-240 50/60Hz 色温度(K) 5000 配光角度(°) 360 光色 昼白色 RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
4,998 税込5,498
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

光色 昼白色 長さ(mm) 114 口金 GX10q-2 定格ランプ電力(W) 13 バルブ径(Φmm) 16.7
1本
1,998 税込2,198
当日出荷

FHT蛍光灯の代替えLEDランプ。コンパクト設計で輝度が高く、片口金構造のため、器具内配線が容易です。電源直結工事(バイパス工事)で既存器具をそのままご利用いただけます。商業施設、ホテル等のダウンライト、エクステリア、ホール照明等におすすめです。電源内蔵型、密閉器具対応。2700K(電球色)と5000K(昼白色)の発光色があります。
電球の種類 LED 口金 GX24q 配光角度(°) 360 調光の可否 非対応 対応 密閉器具対応
1個
5,298 税込5,828
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

FPL/FHPコンパクト形蛍光灯をLEDへ。既存器具はそのままでOK!電源内蔵なので簡単な工事で取り付けられます。明るさそのままで消費電力を大幅にカットし、省エネと明るさを両立させた製品となっています。自然光に近いRa80以上で美しい色味を再現します。
用途コンパクト形蛍光灯の置き換え。 商業施設、ホテル、ホールの照明に。 仕様 ノイズ対策(EMI):CISPR15 / VCCI Class B 形状 シングル 昼白色 使用温度範囲(℃) -25~50 入力電圧(V) AC100-242(50Hz/60Hz) 定格寿命(時間) 50000 色温度(K) 5000 保証期間 3年 光源色 昼白色 配光角度(°) 約180 光色 昼白色 RoHS指令(10物質対応) 対応 関連資料 直結配線図(0.31MB) 演色指数(Ra) 80以上 電球の種類 コンパクト形蛍光ランプ
1本
7,598 税込8,358
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

FDL蛍光灯の代替えLEDランプ。コンパクト設計で輝度が高く、片口金構造のため、器具内配線が容易です。電源直結工事(バイパス工事)で既存器具をそのままご利用いただけます。商業施設、ホテル等のダウンライト、エクステリア、ホール照明等におすすめです。FDL27W相当で消費電力10W。電源内蔵、密閉器具対応
電球の種類 LED 口金 GX10q 配光角度(°) 360 寸法(Φ×mm) 45×142 質量(g) 117 調光の可否 非対応 対応 密閉器具対応 消費電力(W) 10
1個
5,798 税込6,378
4日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

消費電力一般電球13.5Wで100形相当の明るさ光の広がり約280°、全方向に明るいLED電球です。ダウンライトにおすすめ密閉器具、断熱材施工器具にも対応口金下向き器具だけではなく、口金横向き、斜め付け器具にもご使用できます。 (斜め付け:Φ130mm以上が目安、横向き:Φ150mm以上が目安)省エネ法2017年度目標基準値達成
口金 E26 光色 昼光色 定格消費電力(W) 13.5 全長(mm) 130 質量(g) 104 全光束(Lm) 1606 定格寿命(時間) 40000 平均演色評価数 82Ra 定格入力電流(A) 0.229 エネルギー消費効率(Lm/W) 118.9 使用場所 屋内専用(屋外使用禁止) 外径(mm) 50
1個
1,898 税込2,088
当日出荷

ブリッジ技術でスリムなガラス管を結合させた3波長形コンパクト蛍光灯 3波長形蛍光灯とは一般的な蛍光灯よりも色の三原色(青・緑・赤)の3波長域が強調された光を発します これら3波長は人の目が最も認識しやすい波長なので、従来の蛍光ランプに比べ明るく、色がくっきりときれいに見えるという特徴を持ちます
用途明かり/天井照明/照明器具/電灯/電球/ライト/ランプ/リビング/キッチン/オフィス/店舗/家庭用 平均演色評価数(Ra) >80 平均寿命(時間) 6000 電球の種類 蛍光灯
1個ほか
1,698 税込1,868
当日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

スリムなガラス管をブリッジ技術で結合させた蛍光灯。
長さ(mm) 112.5/128.5 形状 トリプル 質量(g) 82 口金 GX24q-3 定格消費電力(W) 24 全光束(Lm) 1800 定格寿命(時間) 10000 バルブ径(Φmm) 12.5 色温度(K) 3000 光色 電球色 電球の種類 コンパクト蛍光灯
1箱(10本)
23,980 税込26,378
当日出荷

Panasonic(パナソニック)ツイン蛍光灯 ツイン3
光色 ナチュラル色 形状 ツイン3(6本束状ブリッジ) 口金 GX24q-3 定格消費電力(W) 32 電球の種類 蛍光灯
1本
3,698 税込4,068
当日出荷

YAZAWA(ヤザワコーポレーション)コンパクト形蛍光灯 42形
蛍光灯6本柱タイプのコンパクト蛍光ランプ。
用途店舗やホテル、オフィスなどのダウンライトにおすすめ 電球の種類 コンパクト蛍光灯 種別 42形 口金 GX24q-4 消費電力(W) 42 本体質量(g) 約81 本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 約49×168×45 材質 ソフトガラス、ステアタイト、銅合金 定格寿命(時間) 10000 ガラス色 ホワイト Ra 80 調光の可否 なし 全光束(Lm) 3200 RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
2,998 税込3,298
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

Panasonic(パナソニック)ツイン蛍光灯(6本束状ブリッジ)
事務所、オフィスなどの照明に。
形状 トリプル 径(Φmm) 【ガラス管】12.5 定格寿命(時間) 10000 電球の種類 コンパクト蛍光灯
1個
3,798 税込4,178
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

Panasonic(パナソニック)ツイン蛍光灯 ツイン3
スリムなガラス管をブリッジ技術で結合させた蛍光灯。
長さ(mm) 129/145 形状 トリプル 質量(g) 91 口金 GX24q-3 定格消費電力(W) 32 全光束(Lm) 2400 定格寿命(時間) 10000 バルブ径(Φmm) 12.5 色温度(K) 3500 光色 温白色 電球の種類 コンパクト蛍光灯
1箱(10本)
27,980 税込30,778
当日出荷